{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Número de piezas incluidas | 7 ud. | |
| Altura | 75 mm | |
| Anchura | 200 mm | |
| Longitud | 500 mm | |
| Tipo de almacenamiento | Inserto de espuma rígida | |
| Anchura espuma B | 200 mm | |
| Profundidad espuma T | 500 mm | |
| Altura total espuma H | 30 mm | |
| Espuma preprocesada con láser | sí | |
| Altura frontal más pequeña adecuada del cajón | 75 mm | |
| Unidad específica del fabricante | G | |
| Suministro de energía | Sin suministro de energía | |
| Anchura en G | 8 | |
| Profundidad en G | 20 | |
| Material espuma | Polietileno (PE) | |
| Peso total | 1,197 kg | |
| Tipo de producto | Surtido de instrumentos de medición |
| Número de artículo | 952078 7 | |
| EAN / GTIN | 2050002004085 | |
| Número del fabricante | 952078 7 | |
| Fabricante/responsable | Sortimentslieferant HO für P9, ZUSAMMENSTELLUNG IM HAUS, 81241 BETRIEBSEINRICHTUNGEN, Deutschland |