Paneles separadores enchufables, anchura 3G, Adecuada para altura frontal de cajón: 75mm

Número de artículo: 951731 75
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.

Precios de la escala:

  • de 1Unidad
    1,06 € / 1 Unidad
  • de 5Unidad
    0,89 € / 1 Unidad
a petición
En stock
2.347 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Adecuada para altura frontal de cajón (mm) Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Altura 50 mm
Anchura 75 mm
Anchura en G 3
Adecuado para altura frontal de cajón 75 mm
Tipo de producto Pared separadora de cajones

Identificación y clasificación

Número de artículo 951731 75
EAN / GTIN 4062406136871
Número del fabricante 951731 75
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Paneles separadores de plástico para insertar en las regletas ranuradas, para la subdivisión adicional de los cajones.

Idóneo para:

Todos los separadores ranurados son de plástico. Tenga en cuenta la altura frontal de los cajones adecuada.

Nota:

Anchura útil de las paredes separadoras encajables = anchura -12 mm. Ejemplo n.° 951751, ancho 5G: Ancho útil = 125 mm - 12 mm = 113 mm.
Los separadores enchufables GridLine de anchura 3G, 5G, 7G no pueden utilizarse en cajones de 46×24G y 56×24G, ya que los agujeros perforados de estos cajones están dispuestos en una cuadrícula de 50 mm o 2G.