Caja para piezas pequeñas easyPick Altura 50 mm, Ancho×Profundidad en G / modelo: 2X3/1

Número de artículo: 951251 2X3/1
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
En stock
1.534 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Ancho×Profundidad en G / modelo Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie easyPick
Altura 50 mm
Anchura 50 mm
Profundidad 75 mm
Anchura en G 2
Profundidad en G 3
Altura interior 11,8 mm
Anchura interior 33 mm
Profundidad interior 58 mm
Número de compartimentos en la caja 1
Color antracita
Tipo de producto Caja para piezas pequeñas

Identificación y clasificación

Número de artículo 951251 2X3/1
EAN / GTIN 4062406148539
Número del fabricante 951251 2X3/1
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Idóneo para:

En todos los cajones con altura frontal de 75 mm.

Descargas y documentos

Productos adecuados

De la misma serie "easyPick" Ver todos