• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Caja para piezas pequeñas easyPick Altura 50 mm 10X14/1

Número de artículo: 951251 10X14/1
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
675 piezas en stock

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie easyPick
Altura 50 mm
Anchura 250 mm
Profundidad 350 mm
Anchura en G 10
Profundidad en G 14
Número de compartimentos en la caja 1
Color antracita
Tipo de producto Caja para piezas pequeñas

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 951251 10X14/1
EAN / GTIN 4062406151676

Descripción

Idóneo para:

En todos los cajones con altura frontal de 75 mm.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Accesorios

De la misma serie "easyPick" Ver todos

Formularios

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Flyers

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promociones

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
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
    Ancho×Profundidad en G / modelo precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra