{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.° de cat.:
| Serie | easyPick | |
| Altura | 50 mm | |
| Anchura | 150 mm | |
| Profundidad | 400 mm | |
| Anchura en G | 6 | |
| Profundidad en G | 16 | |
| Altura interior | 44,4 mm | |
| Anchura interior | 133 mm | |
| Profundidad interior | 383 mm | |
| Número de compartimentos en la caja | 1 | |
| Color | antracita | |
| Tipo de producto | Caja para piezas pequeñas |
| Número de artículo | 951251 6X16/1 | |
| EAN / GTIN | 4062406151645 | |
| Número del fabricante | 951251 6X16/1 | |
| Fabricante/responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |