KNIPEX 95 12 160 StepCut Nożyce do kabli z wielokomponentowymi nasadkami czernione 160 mm

Nr art.: 95 12 160
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
Rodzaj produktu Nożyce do kabli
Zawartość część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 95 12 160
EAN / GTIN 4003773085928
Numer producenta 95 12 160
Numer L L70010 2048
Producent/osoba odpowiedzialna KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.knipex.de

Opis

Opis:

95 12 160 KNIPEX StepCut Małe, lekkie, wytrzymałe: wygodne cięcie bez miażdżenia struktury wewnętrznej przewodu, wielkość 160 mm. Znacznie mniejszy wysiłek: stopniowane krawędzie tnące płynnie oddzielają żyły; wymagana siła cięcia jest o 40% mniejsza niż w przypadku standardowych nożyc do kabli o tej samej długości!. Ergonomiczna rękojeść. Cięcie wielordzeniowych przewodów miedzianych i aluminiowych o średnicy do 15 mm (50 mm²). Przecina lite przewody miedziane i aluminiowe o przekroju 5 x 4 mm². Cięcie bez miażdżenia struktury wewnętrznej. Połączenie śrubowe: trwałe i precyzyjne. Zabezpieczenie przed ściśnięciem - gwarantuje bezpieczną pracę. Nie nadaje się do cięcia przewodów stalowych i przewodów miedzianych ciągnionych na zimno. Twardość ostrzy ok. 56 HRC. - Zakres cięcia kabla miedzianego, wielożyłowego: 50mm² - Zakres cięcia kabla miedzianego, wielożyłowego: Ø 15mm - AWG: 1 / 0

Cecha szcz.:

  • Cutting capacity copper cable, multiple-stranded: 50mm²
  • Cutting capacity copper cable, multiple-stranded: Ø 15mm
  • AWG: 1 / 0
  • burnished
  • with multi-component grips