Armario de puertas batientes Con puertas plegables de chapa maciza, Altura: 1200mm

Número de artículo: 949501 1200
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
16 piezas en stock
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.

Las configuraciones estándar suelen tener tiempos de entrega más rápidos.

Escoger variación del artículo y cantidad

Altura (mm) Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

  • Capacidad de carga por estante / carga máxima distribuida por la superficie del estante (sobre metal): 60
  • Capacidad de carga carcasa de armario interior: 500
  • Ángulo de apertura de la puerta: 225
  • Regulación de la altura en el intervalo: 40
  • Cerradura de pasador cilíndrico: bombillo modular

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Grosor material 0,9 mm
Capacidad de carga por estante / carga máxima distribuida por la superficie del estante (sobre metal) 60 kg
Capacidad de carga carcasa de armario interior 500 kg
Ángulo de apertura de la puerta 225 grados
Regulación de la altura en el intervalo 40 mm
Cerradura de pasador cilíndrico bombillo modular
Selección del color RAL 7035, RAL 7016, RAL 5005
Altura 1.200 mm
Anchura 1.000 mm
Profundidad 400 mm
Altura útil 1.040 mm
Número de estantes 2
Frontales del armario puerta batiente de chapa maciza
Sistema de cerradura electrónico – reequipable
Posicionamiento mango arriba
Peso 36 kg
Tipo de producto Armario para archivadores

Identificación y clasificación

Número de artículo 949501 1200
EAN / GTIN 4062406081911
Número del fabricante 949501 1200
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Cuerpo y puertas de chapa de acero, posibilidad de asiento de estantes en tramos de 40 mm. Las puertas están reforzadas por la superficie interior y se cierran por medio de un tirador deslizante con cerradura de pasador cilíndrico. Para informaciones más detalladas sobre los cierres, ver n.º 950050950060.
Con puertas plegables de chapa maciza.

Lacado:

Cuerpo gris claro RAL 7035, puertas antracita RAL 7016, con recubrimiento de pintura en polvo al horno.

Nota:

Según la certificación TÜV GS, todos los armarios se deben asegurar obligatoriamente para evitar que vuelquen.

Warning:

Uso conforme a lo previsto
  • Dejar libre la zona de giro de puertas, mantener las puertas y los cajones cerrados.
  • Estante para guardar piezas de trabajo y herramientas.
  • Para el uso industrial en interiores. Utilización en suelos secos y firmes.
  • Asegurar obligatoriamente el armario frente a caídas.
  • Utilizar solo en estado técnicamente inmejorable y seguro para el funcionamiento.

Utilización indebida
  • No sobrecargar el armario o los estantes.
  • No ponerse ni sentarse en el armario o los estantes.
  • No guardar objetos que sobresalgan de la carcasa de armario.
  • No realizar modificaciones arbitrarias.
  • No depositar los objetos de golpe.
  • No almacenar líquidos inflamables o químicos.
  • No almacenar alimentos.
  • No utilizar en zonas con riesgo de explosión.