{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Color RAL |
RAL 7035; RAL 7016
|
|
| Pieza descrita |
Puertas; cuerpo
|
|
| Grosor material |
0,9 mm
|
|
| Recubrimiento |
Con recubrimiento de polvo
|
|
| Color, gris |
Gris luminoso; Gris antracita
|
|
| Pieza descrita, Gris luminoso |
Korpus
|
|
| Pieza descrita, Gris antracita |
Türen
|
|
| Sello de calidad y comprobación |
Geprüfte Sicherheit
|
|
| área EX |
no
|
|
| Con puerta |
sí
|
|
| Número total de puertas |
2 ud.
|
|
| Tipo de construcción de la puerta |
puerta batiente/giratoria
|
|
| Tope de la puerta |
Derecha e izquierda
|
|
| Ángulo de apertura de la puerta |
225 grados
|
|
| Frontales puerta |
Con chapa maciza
|
|
| Forma de manija de puerta |
Tirador deslizante
|
|
| Con persiana |
no
|
|
| Con cajones |
no
|
|
| Anchura útil cuerpo Bn |
994 mm
|
|
| Profundidad útil cuerpo Tn |
352 mm
|
|
| Altura útil cuerpo Hn |
1.840 mm
|
|
| Descripción compartimento / departamento |
1
|
|
| Número total de departamentos |
1 ud.
|
|
| Anchura útil del departamento Bn1 |
994 mm
|
|
| Profundidad útil del departamento Tn |
352 mm
|
|
| Altura útil del departamento Hn |
1.840 mm
|
|
| Con estante |
sí
|
|
| Número de estantes por departamento |
4 ud.
|
|
| Tipo de estante |
Estante
|
|
| Montaje del estante |
Estante regulable en altura
|
|
| Posibilidad de regulación de altura de las piezas incorporadas |
sí
|
|
| Regulación de la altura en el intervalo |
40 mm
|
|
| Con cerradura |
sí
|
|
| Tipo de construcción de la cerradura |
Cerradura de pasador cilíndrico
|
|
| Sistema de cerradura reequipable |
sí
|
|
| Capacidad de carga |
500 kg; 60 kg
|
|
| Capacidad de carga distribuida en la superficie |
sí
|
|
| Pieza descrita |
Schrankgehäuse innen; Fachboden
|
|
| Material |
Chapa de acero
|
|
| Color |
gris; gris
|
|
| Tipo de producto |
Armario de oficina
|
|
| Peso |
69 kg
|
|
| Intervalo de empleo |
Taller
|
|
| Configuración |
Configurado/a
|
|
| Anchura total Bg |
1.000 mm
|
|
| Fondo total Tg |
400 mm
|
|
| Altura total Hg |
2.000 mm
|
|
| Especificación de la capacidad de carga |
1; 2
|
| Número de artículo | 949501 2000 | |
| EAN / GTIN | 4062406081928 | |
| Número del fabricante | 949501 2000 | |
| Fabricante/responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |