Este artículo ya no forma parte del surtido. Si está buscando una alternativa, anote los enlaces o póngase en contacto con nosotros.

Carcasa de impresora Office Station, puerta plegable con puerta de impresora, 30×28G, Tipo: 1

Número de artículo: 948815 1
1

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo Precio por unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Color RAL RAL 7035; RAL 7016
Grosor material 1,2 mm
Recubrimiento Con recubrimiento de polvo
Tipo de enchufe entrada F
Tensión nominal 250 V
Color, gris Gris luminoso; Gris antracita
Pieza descrita, Gris luminoso Korpus
Pieza descrita, Gris antracita Schubladen; Türen
Con puerta sí
Número total de puertas 1 ud.
Tipo de construcción de la puerta puerta batiente/giratoria
Tope de la puerta a derecha
Con tapa sí
Ventilación del armario no
Tipo de construcción de la cerradura Cerradura de pasador cilíndrico
Anchura útil cuerpo Bn 580 mm
Profundidad útil cuerpo Tn 480 mm
Forma de carcasa cónica no
Con carcasa de monitor no
Equipamiento eléctrico sí
Anchura cuerpo en G 30
Profundidad cuerpo en G 28
Material Chapa de acero
Suministro de energía Funcionamiento con alimentación de red
Color gris; gris
Selección del color Libre elección
Tipo de producto Armario para ordenador
Posición de montaje Fijación al suelo
Situación de instalación y montaje Armario independiente
Intervalo de empleo Oficina
Configuración Configurado/a
Altura total Hg 1.000 mm
Anchura cuerpo Br 750 mm
Profundidad cuerpo Ti 700 mm
Altura cuerpo Ho 1.000 mm
Unidad específico del fabricante, cuerpo G

Identificación y clasificación

Número de artículo 948815 1
EAN / GTIN 4062406135546
Número del fabricante 948815 1
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Ventanilla única cercana a la fabricación, para informar, comprobar y documentar.
Carcasa del ordenador con puerta plegable cerrable con puerta de la impresora. Armario de puertas plegables con estantes extraíbles, anchura útil 580 mm, profundidad útil 480 mm.

Lacado:

Cuerpo gris claro RAL 7035, cajones, puertas antracita RAL 7016, con recubrimiento de pintura en polvo al horno.