Estación de trabajo de ordenador, Tipo: IT

Número de artículo: 948121 IT
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Disponible en > 8 semanas
0 piezas en stock
Las configuraciones estándar suelen tener tiempos de entrega más rápidos.

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Color RAL
RAL 7035; RAL 7016
Pieza descrita
Cajón para el teclado; Tablero de trabajo; Cajones; Puertas; cuerpo
Grosor material
0,9 mm
Recubrimiento
Con recubrimiento de polvo
Tipo de enchufe entrada
L
Para los países
Italia
Tensión nominal
250 V
Color, gris
Gris luminoso; Gris antracita
Pieza descrita, Gris luminoso
Korpus
Pieza descrita, Gris antracita
Schubladen; Türen
Clase de protección IP:
IP41
Sello de calidad y comprobación
Geprüfte Sicherheit
área EX
no
Con puerta
sí
Tipo de construcción de la puerta
puerta batiente/giratoria
Ángulo de apertura de la puerta
250 grados
Ventilación del armario
sí
Rendijas de ventilación
sí
Número ventiladores
1 ud.
Ventilación técnica integrada
sí
Anchura útil cuerpo Bn
700 mm
Altura útil cuerpo Hn
645 mm
Descripción compartimento / departamento
1
Con estante
sí
Número de estantes por departamento
1 ud.
Tipo de estante
Estante
Montaje del estante
Estante regulable en altura
Con cajón de teclado
sí
Con retícula panel perforado
sí
Con carcasa de monitor
sí
Forma carcasa del monitor
rectángulo
Carcasa del monitor anchura útil BnM
690 mm
Carcasa monitor profundidad útil TnM
230 mm
Carcasa del monitor altura útil HnM
460 mm
Equipamiento eléctrico
sí
Número de interruptores de conexión/desconexión
1 ud.
Con cerradura
sí
Tipo de construcción de la cerradura
Cerradura de pasador cilíndrico
Sistema de cerradura reequipable
sí
Anchura cuerpo en G
30
Profundidad cuerpo en G
20
Material
Bambú; Chapa de acero
Suministro de energía
Funcionamiento con alimentación de red
Color
gris; gris
Selección del color
Colores GARANT
Material placa
Bambú
Tipo de protección / clase de protección
Grado de protección IP
Tipo de producto
Armario para ordenador
Peso
82 kg
Situación de instalación y montaje
Armario independiente
Intervalo de empleo
Taller
Configuración
Configurado/a
Anchura total Bg
750 mm
Fondo total Tg
500 mm
Altura total Hg
1.740 mm
Unidad específico del fabricante, cuerpo
G
Tablero de trabajo/placa de cubierta presente
sí

Identificación y clasificación

Número de artículo 948121 IT
EAN / GTIN 4062406073800
Número del fabricante 948121 IT
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Carcasa de monitor TFT para pantalla plana con compartimento fijo para cable. Carcasa de ordenador con ventilador en la tapa de la carcasa y un estante regulable. Cajón para el teclado con cerradura, con apoyo de bambú para las manos, altura regulable en 3 niveles a intervalos de 60 mm. El cajón para el teclado se encaja en la posición final. Bandeja portaobjetos de bambú.

Función:

IP41: Existe protección contra la caída vertical de agua y contra la penetración de cuerpos extraños de ⌀ > 1 mm, pero se deberían mantener alejadas las herramientas y los alambres.

Lacado:

Cuerpo gris claro RAL 7035, puertas y cajones antracita RAL 7016 con recubrimiento de pintura en polvo al horno.

Nota:

Según la certificación TÜV GS, todos los armarios se deben asegurar obligatoriamente para evitar que vuelquen.

Warning:

Uso conforme a lo previsto
  • Para transportar, almacenar y utilizar ordenadores, monitores, impresoras y otros periféricos.
  • Para el uso industrial en interiores.
  • Utilización en suelos secos y firmes.
  • Utilizar solo en estado técnicamente inmejorable y seguro para el funcionamiento.
  • Modificar y reformar solo con accesorios autorizados de Hoffmann Group.
  • Utilizar el ordenador solo con el ventilador encendido.

Utilización indebida
  • No realizar modificaciones arbitrarias.
  • No utilizar en zonas con riesgo de explosión.
  • No utilizar en zonas con contenido de polvo elevado, gases, vapores o disolventes combustibles.
  • Evitar la exposición a calor intenso, radiación solar directa, llamas abiertas o líquidos.
  • No sobrecargar los cajones y los estantes.
  • No ponerse ni sentarse en el puesto de trabajo para ordenador.
  • No transportar personas.
  • Para garantizar una ventilación óptima, no tapar completamente la pared perforada trasera con accesorios Easyfix.
  • Dejar libre el ventilador y las rendijas de ventilación, no tapar.