Ejecución:
Carcasa de monitor TFT para pantalla plana con compartimento fijo para cable. Carcasa de ordenador con ventilador en la tapa de la carcasa y un estante regulable. Cajón para el teclado con cerradura, con apoyo de bambú para las manos, altura regulable en 3 niveles a intervalos de 60 mm. El cajón para el teclado se encaja en la posición final. Bandeja portaobjetos de bambú.
Función:
IP41: Existe protección contra la caída vertical de agua y contra la penetración de cuerpos extraños de ⌀ > 1 mm, pero se deberían mantener alejadas las herramientas y los alambres.
Lacado:
Cuerpo gris claro RAL 7035, puertas y cajones antracita RAL 7016 con recubrimiento de pintura en polvo al horno.
Nota:
Según la certificación TÜV GS, todos los armarios se deben asegurar obligatoriamente para evitar que vuelquen.
Warning:
Uso conforme a lo previsto- Para transportar, almacenar y utilizar ordenadores, monitores, impresoras y otros periféricos.
- Para el uso industrial en interiores.
- Utilización en suelos secos y firmes.
- Utilizar solo en estado técnicamente inmejorable y seguro para el funcionamiento.
- Modificar y reformar solo con accesorios autorizados de Hoffmann Group.
- Utilizar el ordenador solo con el ventilador encendido.
Utilización indebida- No realizar modificaciones arbitrarias.
- No utilizar en zonas con riesgo de explosión.
- No utilizar en zonas con contenido de polvo elevado, gases, vapores o disolventes combustibles.
- Evitar la exposición a calor intenso, radiación solar directa, llamas abiertas o líquidos.
- No sobrecargar los cajones y los estantes.
- No ponerse ni sentarse en el puesto de trabajo para ordenador.
- No transportar personas.
- Para garantizar una ventilación óptima, no tapar completamente la pared perforada trasera con accesorios Easyfix.
- Dejar libre el ventilador y las rendijas de ventilación, no tapar.