Este artículo ya no forma parte del surtido. Si está buscando una alternativa, anote los enlaces o póngase en contacto con nosotros.

Armario auxiliar para máquinas, con puertas correderas, Modelo: 1020

Número de artículo: 943232 1020
1020

Escoger variación del artículo y cantidad

Modelo Precio por unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Identificación y clasificación

Número de artículo 943232 1020
EAN / GTIN 4045197282002
Número del fabricante 943232 1020
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Con columna intermedia para enganchar el estante y puertas correderas apoyadas en rodamientos de bolas, cerrable por medio de tirador deslizante con cerradura de pasador cilíndrico. Con reborde contra caída por rodadura en 3 lados y estera de goma acanalada. Posibilidad de asiento de cajones y estantes extraíbles a intervalos de 25 mm por ambos lados. Sin seguro de extracción individual.
780 mm de profundidad. Cajones adecuados, ver n.º 943011, 943021; estantes extraíbles adecuados, ver n.º 942991, 942996.

Lacado:

Cuerpo gris claro RAL 7035, puertas azul señal RAL 5005 con recubrimiento de pintura en polvo al horno. Apoyo de chapa de acero con reborde contra caída por rodadura negro (Alt=20 mm).

Nota:

Armarios auxiliares para máquinas equipados con puerta corrediza para el almacenamiento de herramientas CN en el grupo 97.