Este artículo ya no forma parte del surtido. Si está buscando una alternativa, anote los enlaces o póngase en contacto con nosotros.

Cajón de extensión total 75 kg, 36×36 E, Altura frontal: 50mm

Número de artículo: 943021 50

Escoger variación del artículo y cantidad

Altura frontal (mm) Precio por unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Identificación y clasificación

Número de artículo 943021 50
EAN / GTIN 4045197380333
Número del fabricante 943021 50
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Fondo perforado a intervalos de 17 mm, cara interior con paredes ranuradas todo alrededor (a intervalos de 17 mm). Cara frontal de los cajones con tirador de aluminio.
Cajón con extensión total, 100 % extraíble, capacidad de carga 75kg.

Idóneo para:

Carcasa de armario de herramientas n.° 943001, carros de montaje n.° 943225 tam. 710/0, 943227 tam. 960/0 y armarios auxiliares para máquinas n.° 943228, 943229 y 943232, correspondiente tam. 1020.

Volumen de suministro:

Cajón completo con 1 pareja de guías para cajones (incl. perfil para el montaje en la carcasa de armario).

Lacado:

Azul señal RAL 5005 con recubrimiento de pintura en polvo al horno.

Nota:

Los cajones se pueden equipar para el almacenamiento de herramientas de sujeción, por ej. SK, HSK, VDI, con soportes insertables de cajón del grupo 97.