Este artículo ya no forma parte del surtido. Si está buscando una alternativa, anote los enlaces o póngase en contacto con nosotros.

Carro de montaje, Altura mm / cantidad de cajones: 860/0

Número de artículo: 942946 860/0

Escoger variación del artículo y cantidad

Altura mm / cantidad de cajones Precio por unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Identificación y clasificación

Número de artículo 942946 860/0
EAN / GTIN 4045197429759
Número del fabricante 942946 860/0
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Con 2 ruedas fijas y 2 ruedas orientables provistas de rodamientos de bolas (⌀ 100 mm), inmovilizables. Con reborde contra caída por rodadura por los 4 lados, estera de goma ranurada y 2 asas paragolpes. Cerrable por medio de cierre centralizado.
Carcasa sin cajones; ver cajones adecuados en n.º 942926, 942931.

Lacado:

Cuerpo gris claro RAL 7035,
cajones de azul señal RAL 5005, con recubrimiento de pintura en polvo al horno.

Nota:

En combinación con el equipamiento de cajones de n.º 942926, 942931, se suministra automáticamente con desbloqueo individual de los cajones.