Guías de cajones (par), Capacidad de carga: 75kg

Número de artículo: 942902 75
Establecer precio 2 Unidad (28,56 € / 1 Unidad)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
7 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Capacidad de carga (kg) Establecer precio 2 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Altura 48 mm
Longitud 685 mm
para serie a partir del año de construcción 08 / 2008
Adecuado para profundidad de armario en E 36 E
Capacidad de carga 75 kg
Tipo de producto Riel de guía

Identificación y clasificación

Número de artículo 942902 75
EAN / GTIN 4045197527004
Número del fabricante 942902 75
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Idóneo para:

Carcasa de armario de herramientas con una profundidad de 36 E.
Para serie a partir del año de fabricación 08/2008 hasta 08/2019.
Rieles de guía con 75 kg de capacidad de carga para cajones y estantes extraíbles.

Volumen de suministro:

Rieles en U, rieles extensibles con 2 grapas de seguridad de plástico.