Este artículo ya no forma parte del surtido. Si está buscando una alternativa, anote los enlaces o póngase en contacto con nosotros.

Hay una alternativa para este artículo

Armario vertical de pared perforada con puertas batientes transparentes, Altura: 2000mm

Número de artículo: 942043 2000
2000

Escoger variación del artículo y cantidad

Altura (mm) Precio por unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Identificación y clasificación

Número de artículo 942043 2000
EAN / GTIN 4062406135478
Número del fabricante 942043 2000
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Realización como se describe en n.º 942033 tam. 2000/4, pero con 3 bandejas telescópicas verticales. Extraordinariamente adecuado para una conservación que ocupa poco espacio de medios de suspensión y eslingas.
Armario vertical de pared perforada en 40×28G

Volumen de suministro:

3 ud. cubetas portaobjetos para eslingas n.º 942054 tam. 2; 4 ud. soportes universales 45° n.º 955590 tam. 75; 4 ud. soportes universales 90° n.º 955600 tam. 100×100.

Lacado:

Cuerpo estándar gris claro RAL 7035, puertas antracita RAL 7016, con recubrimiento de pintura en polvo al horno.

Warning:

Uso conforme a lo previsto
  • Dejar libre la zona de giro de puertas, mantener las puertas y los cajones cerrados.
  • Cajones para guardar herramientas.
  • Estante para guardar piezas de trabajo y herramientas.
  • Para el uso industrial en interiores. Utilización en suelos secos y firmes.
  • Asegurar obligatoriamente el armario frente a caídas.
  • Utilizar solo en estado técnicamente inmejorable y seguro para el funcionamiento.

Utilización indebida
  • No realizar modificaciones arbitrarias.
  • No sobrecargar el armario, los cajones ni el estante.
  • No ponerse ni sentarse en el armario, los cajones o el estante.
  • No guardar objetos que sobresalgan de la carcasa de armario.
  • No depositar los objetos de golpe.
  • No almacenar líquidos inflamables o químicos.
  • No almacenar alimentos.
  • No utilizar en zonas con riesgo de explosión.