{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.° de cat.:
| Grosor material | 1,2 mm | |
| Cerradura de pasador cilíndrico | bombillo modular | |
| Selección del color | RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005 | |
| Altura incluido bastidor | 1.000 mm | |
| Altura útil | 900 mm | |
| Profundidad bastidor | 80 mm | |
| Intervalo de empleo | Estantería con cajones | |
| Tipo de producto | Puerta batiente |
| Número de artículo | 935720 1000 | |
| EAN / GTIN | 4062406112028 | |
| Número del fabricante | 935720 1000 | |
| Fabricante/responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |