BASTIDOR DE BASE SIN CUBIERTA, Cajón con profundidad 24G, Adecuado para anchura de panel de estantería: 56G

Número de artículo: 935560 56G
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Reposición
0 piezas en stock
Las configuraciones estándar suelen tener tiempos de entrega más rápidos.

Escoger variación del artículo y cantidad

Adecuado para anchura de panel de estantería Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Color RAL RAL 7035
Color, gris Gris luminoso
Denominación del fabricante Grundrahmen ohne Abdeckung, Schublade 24G tief
Anchura en G 56
Profundidad en G 24
Color gris
Tipo de producto Bastidor de base
Ejecución de construcción Construcción con ángulos de hierro
Grosor material 1,2 mm
Para G
Unidad específica del fabricante G

Identificación y clasificación

Número de artículo 935560 56G
EAN / GTIN 4062406110000
Número del fabricante 935560 56G
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Bastidor estable de ángulos con traviesas, soldado fuertemente. Altura frontal 50 mm. Son absolutamente necesarios para la estabilización de cada estantería. Se puede usar con n.° 935535 o 935565 como estante inferior como bandeja.

Lacado:

Gris claro RAL 7035, con recubrimiento de pintura en polvo al horno.