Este artículo ya no forma parte del surtido. Si está buscando una alternativa, anote los enlaces o póngase en contacto con nosotros.

Hay una alternativa para este artículo

Banco de trabajo con 4 cajones y 2 puertas batientes, Longitud de tablero: 2000mm

Número de artículo: 934170 2000
2000

Escoger variación del artículo y cantidad

Longitud de tablero (mm) Precio por unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Identificación y clasificación

Número de artículo 934170 2000
EAN / GTIN 4045197281692
Número del fabricante 934170 2000
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

  • Tablero de trabajo de 40 mm de grosor, antideformante de haya multiplex, con barnizado incoloro con barniz UV.
  • Estructura inferior - chapa de acero soldado.
  • Cajones de chapa de acero con rodillos de marcha fácil de Delrin.
  • Puertas de chapa de acero, con cubeta de plástico, ángulo de apertura de 180° y bisagra con autocierre.
  • Cerradura central de pasador cilíndrico con 2 llaves.

Colocación:

Altura frontal de cajón (centro): 180; 180; 180 mm
Altura frontal de cajón (derecha): 180 mm
Altura puerta (izquierda): 540 mm
Altura puerta (derecha): 360 mm

Partes opcionales:

En cuanto a estantes adecuados, ver n.º 934180.

Lacado:

Cuerpo gris claro RAL 7035
Los lados frontales se pueden elegir en: RAL 5005 azul señal,
RAL 5018 azul turquesa,
RAL 7016 gris antracita, con recubrimiento de pintura en polvo al horno.

Nota:

No es posible una pintura especial.