Este artículo ya no forma parte del surtido. Si está buscando una alternativa, anote los enlaces o póngase en contacto con nosotros.

Estante fijo, con 4 soportes

Número de artículo: 934180

Escoger variación del artículo y cantidad

Precio por unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Identificación y clasificación

Número de artículo 934180
EAN / GTIN 4045197281647
Número del fabricante 934180
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

De chapa de acero, con capacidad de carga de hasta 100 kg. Adecuados detrás de puertas bat. de 540 mm de altura y en la parte central abierta.

Lacado:

Gris claro RAL 7035 con recubrimiento de pintura en polvo al horno.
No son posibles otras pinturas.