Ejecución:
Tablero de trabajo 50 mm de grosor. Cajoneras 27×36 E de chapa de acero, procesada con precisión. Cierre central con cerradura con pasador cilíndrico y 2 llaves. Cajones de chapa de acero con rieles provistos con rodamientos de bolas. Las paredes ranuradas facilitan la subdivisión múltiple de los cajones. Pies soporte de chapa de acero, plegada (80 mm de ancho).
Tablero de banco de trabajo de haya multiplex, encolado resistente al agua. Con barnizado incoloro UV.
Cajonera 27×36 E con cajones de extensión total.
Aplicación:
La carcasa de cajonera se puede montar a la izquierda o a la derecha.
Colocación:
Altura frontal de cajón: 50; 50; 75; 75; 100; 150; 200 mm
Lacado:
Cuerpo y pies soporte gris claro RAL 7035, cajones azul señal RAL 5005, con revestimiento de polvo.
Nota:
Material de separación para cajones, ver n.º
960190 −
960240. En cuanto al sistema de organización Aqurado, ver n.º
960900 − 961500. Ver otros ejemplos en n.º
942906 -
942941.
Se suministra sin montar para disminuir los gastos de transporte. Suministro sin montaje.