Este artículo ya no forma parte del surtido. Si está buscando una alternativa, anote los enlaces o póngase en contacto con nosotros.

Surtido de separadores ranurado / separadores lisos (para 1 cajón 27 × 36 E) para altura frontal de cajón, 250 mm, Cantidad de piezas: 2+4

Número de artículo: 960240 2+4

Escoger variación del artículo y cantidad

Cantidad de piezas Precio por unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Identificación y clasificación

Número de artículo 960240 2+4
EAN / GTIN 4045197344908
Número del fabricante 960240 2+4
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Los separadores ranurados corresponden a las alturas de revestimiento de los cajones. Las ranuras laterales a una distancia de 17:17 mm sirven para el alojamiento de separadores lisos.
Para rotulación se pueden colocar soportes para etiquetas (n.º 960665) o portacódigos de barras (n.º 960660).

Aplicación:

Para el almacenamiento de herramientas, aparatos, piezas pequeñas, etc.

Idóneo para:

Cajones del tamaño 27 × 36 E y 36 × 27 E. Un surtido llena por completo un cajón con superficie útil de 459 × 612 mm.

Contenido:

Separador ranurado n.º 960500: 2 uds.
Separador liso n.º 960550 − 960590: 4 uds. tam. 149