Este artículo ya no forma parte del surtido. Si está buscando una alternativa, anote los enlaces o póngase en contacto con nosotros.

Banco de trabajo, 1 pie soporte / 1 carcasa con tablero de haya multiplex, Longitud de tablero mm / modelo: 2000/3

Número de artículo: 933435 2000/3

Escoger variación del artículo y cantidad

Longitud de tablero mm / modelo Precio por unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Identificación y clasificación

Número de artículo 933435 2000/3
EAN / GTIN 4045197707314
Número del fabricante 933435 2000/3
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Tablero de trabajo 50 mm de grosor. Cajoneras 27×36 E de chapa de acero, procesada con precisión. Cierre central con cerradura con pasador cilíndrico y 2 llaves. Cajones de chapa de acero con rieles provistos con rodamientos de bolas. Las paredes ranuradas facilitan la subdivisión múltiple de los cajones. Pies soporte de chapa de acero, plegada (80 mm de ancho).
Tablero de banco de trabajo de haya multiplex, encolado resistente al agua. Con barnizado incoloro UV.
Cajonera 27×36 E con cajones de extensión total.

Aplicación:

La carcasa de cajonera se puede montar a la izquierda o a la derecha.

Colocación:

Altura frontal de cajón: 75; 75; 150 mm

Lacado:

Cuerpo y pies soporte gris claro RAL 7035, cajones azul señal RAL 5005, con revestimiento de polvo.

Nota:

Material de separación para cajones, ver n.º 960190960240. En cuanto al sistema de organización Aqurado, ver n.º 960900 − 961500. Ver otros ejemplos en n.º 942906 - 942941.
Se suministra sin montar para disminuir los gastos de transporte. Suministro sin montaje.

Productos adecuados