Este artículo ya no forma parte del surtido. Si está buscando una alternativa, anote los enlaces o póngase en contacto con nosotros.

Armario de herramientas completo con cajones 75 kg, Altura útil mm / modelo: 700/5A

Número de artículo: 942941 700/5A

Escoger variación del artículo y cantidad

Altura útil mm / modelo Precio por unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Identificación y clasificación

Número de artículo 942941 700/5A
EAN / GTIN 4045197676214
Número del fabricante 942941 700/5A
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Carcasa de armario como se describe en el n.º 942906. Cajones como se describen en el n.° 942926, 942931.

Lacado:

Cuerpo gris claro RAL7035, cajones de azul señal RAL 5005, con recubrimiento de pintura en polvo al horno.

Nota:

  • En caso de empleo como armario inferior bajo un banco de trabajo, pedir también tornillos n.º 939015.
  • Antes de levantar y transportar el armario se han de fijar adecuadamente los cajones a la carcasa.