{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Color RAL | RAL 7035 | |
| Color, gris | Gris luminoso | |
| Serie | Multi Top | |
| Denominación del fabricante | Multi Top Lochwand mit Bürstenleiste, passend für Typ: 1000 | |
| Color | gris | |
| Superficie | con recubrimiento de polvo | |
| Tipo de producto | pared perforada | |
| Anchura | 1.420 mm | |
| Altura | 481 mm | |
| Profundidad | 25 mm | |
| Peso | 9 kg | |
| Forma del orificio | forma cuadrangular | |
| Medida del orificio | 9 mm | |
| Distancia entre orificios (retícula) | 37 mm | |
| Capacidad de carga | 100 kg | |
| Material | Chapa de acero |
| Número de artículo | 929218 1500 | |
| EAN / GTIN | 4069515068260 | |
| Número del fabricante | 929218 1500 | |
| Fabricante/responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |