Tablero de trabajo en esquina GARANT GreenPlus de bambú encolado en cruz, Adecuado para profundidad de placa de unión: 750mm

Número de artículo: 926302 750
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
22 piezas en stock
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.

Escoger variación del artículo y cantidad

Adecuado para profundidad de placa de unión (mm) Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

  • Sostenibilidad: GARANT GreenPlus
  • Grosor de plaquita: 50

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Sostenibilidad GARANT GreenPlus
Grosor de plaquita 50 mm
Adecuado para profundidad de placa de unión 750 mm
Material tablero de trabajo Laminillas de bambú encoladas en cruz
Superficie tablero de trabajo rectificado, lubricado sin dejar residuos
Inclinación esquina 45°
Tipo de producto Tablero de banco de trabajo

Identificación y clasificación

Número de artículo 926302 750
EAN / GTIN 4062406107123
Número del fabricante 926302 750
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Tamaño 1000×1000×50 mm con oblicuidad de 45°, con salida en la profundidad de tablero de 750 mm.

Idóneo para:

Pie soporte n.° 927000927042, n.° 927062927068.