Tablero de trabajo GARANT GreenPlus 50 mm de grosor de bandas de haya encoladas, Profundidad 800 mm, Longitud de tablero: 2000mm

Número de artículo: 926045 2000
Precio por 1 unidad (379,40 € / 1 Square metre)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Disponible en 3-4 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Longitud de tablero (mm) Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie GARANT GreenPlus
Anchura 2.000 mm
Profundidad 800 mm
Espesor 50 mm
Con insertos de bola de acero no
Con pies de goma no
Con reborde contra caída por rodadura no
Con inserto de goma ranurada no
Perfil de encolar no
Recubrimiento sin
Superficie Con grasa sin residuos
Forma rectángulo
Con tornillo de banco no
Con protección de cantos no
Modelo Madera maciza encolada con listones
Tipo de producto Tablero de trabajo
Material placa haya

Identificación y clasificación

Número de artículo 926045 2000
EAN / GTIN 4062406215569
Número del fabricante 926045 2000
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Profundidad de tablero 800mm, grosor 50 mm: Las perforaciones en la parte inferior de las placas debe realizarlas usted mismo.

Nota:

Se ofrecen otras dimensiones a petición. Hasta un máximo de 3000 mm de largo y 1000 mm de profundidad por unidad.