Este artículo ya no forma parte del surtido. Si está buscando una alternativa, anote los enlaces o póngase en contacto con nosotros.

Hay una alternativa para este artículo

Unidad de alumbrado LED, adecuado para tipo: 1000

Número de artículo: 923602 1000

Escoger variación del artículo y cantidad

adecuado para tipo Precio por unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Identificación y clasificación

Número de artículo 923602 1000
EAN / GTIN 4045197721020
Número del fabricante 923602 1000
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Unidad de alumbrado completa con tubo fluorescente y cable de conexión para la instalación en el interruptor n.º 923405 ON / OFF o 923005 ON / OFF (interruptor industrial). Tecnología LED sin mantenimiento, con una vida útil prolongada. La bombilla, de bajo consumo energético, es extraordinariamente homogénea, antideslumbrante y sin parpadeo, tiene un buen reconocimiento del color mediante porcentajes espectrales equilibrados, así como nitidez de contornos y de contraste. Temperatura del color/color de la luz de aprox. 4000 K.
Unidad de alumbrado completa con tubo fluorescente y cable de conexión para la instalación en el interruptor n.º 923405 ON / OFF o 923005 ON / OFF (interruptor industrial). Tecnología LED sin mantenimiento, con una vida útil prolongada. La bombilla, de bajo consumo energético, es extraordinariamente homogénea, antideslumbrante y sin parpadeo, tiene un buen reconocimiento del color mediante porcentajes espectrales equilibrados, así como nitidez de contornos y de contraste. Temperatura del color/color de la luz de aprox. 4000 K.
La lámpara tiene lámparas LED montadas. El fabricante puede intercambiar la fuente de luz (lámparas LED). El fabricante puede intercambiar el dispositivo de control (fuente de alimentación y cable).

Idóneo para:

Consola de brazo soporte n.º 923011; 923012; 927196; 927197.

Lacado:

Carcasa plata similar a RAL 9006.