Banco de trabajo, puerta a la izquierda, 4 cajones a la derecha, placa de bambú, 20×20G, Longitud de tablero: 1500mm

Número de artículo: 921041 1500
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
1500
a petición
Reposición
0 piezas en stock
Las configuraciones estándar suelen tener tiempos de entrega más rápidos.

Escoger variación del artículo y cantidad

Longitud de tablero (mm) Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Color RAL RAL 7035; RAL 7016
Grosor material 1 mm
Recubrimiento Con recubrimiento de polvo
Construcción de tubos de acero
Color, gris Gris luminoso
Color, negro Gris antracita
Pieza descrita Korpus; Schubladen; Korpus; Schubladen; Schubladenfront; Türfront; Schubladenfront; Türfront
Serie Ready-to-go
Material Chapa de acero
Color gris; negro
Selección del color Colores GARANT
Altura total 850 mm
Número de cuerpos 2 ud.
Posición cuerpo a izquierda; a derecha
Altura cuerpo 850 mm; 850 mm
Altura útil cuerpo 525 mm; 525 mm
Anchura cuerpo 600 mm; 600 mm
Profundidad cuerpo 700 mm; 700 mm
Con cerradura sí; sí
Con cierre centralizado sí; sí
Número total de unidades de cierre 1 ud.
Tipo de construcción de la cerradura Cerradura de pasador cilíndrico; Cerradura de pasador cilíndrico
Número de fiadores de espiga 5; 5
Sistema de cerradura Sistema de cerradura Hoffmann; Sistema de cerradura Hoffmann
Anchura tablero 1.500 mm
Profundidad tablero 750 mm
Grosor tablero 50 mm
Unidad específica del fabricante G
Anchura en G 60
Profundidad en G 30
Material placa Bambú
Forma tablero Rectángulo
Con reborde contra caída por rodadura no
Perfil de encolar
Tipo de producto banco de trabajo
Regulación de la altura no
Anchura total 1.500 mm
Profundidad total 750 mm
Capacidad de carga distribuida en la superficie 800 kg
Retícula panel perforado no
Posibilidad de colocación en fila
Peso 135,3 kg
Cuerpo
Base no
Pie soporte no
Con tornillo de banco no
Tablero de trabajo/placa de cubierta presente
Móvil no

Identificación y clasificación

Número de artículo 921041 1500
EAN / GTIN 4062406086329
Número del fabricante 921041 1500
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Banco de trabajo con estructura de acero resistente y una viga maestra de tubo cuadrado. Carcasa de cajones con cierre central mediante cerradura de pasador cilíndrico.Cajones de extensión total 100 % con extracción diferencial y capacidad de carga de 75 kg. Patas con patines de plástico para proteger el suelo.
Cuerpo del cajón siempre gris claro RAL 7035, con recubrimiento de pintura en polvo al horno. Lados frontales de los cajones de color variable. Sin cantos de interferencia periféricos para una limpieza óptima y aprovechamiento completo de la superficie con material separador (cajas, insertos de espuma rígida, regletas separadoras ranuradas). Alojamientos de cajones a intervalos de 25 mm.
Sistema de cierre con cerradura de pasador cilíndrico con 5 fiadores de espiga, bombillo modular. apta para sistemas de cerradura.
Carcasa con puerta y un estante.

Colocación:

Altura puerta (izquierda) mm: 525
Cantidad de estantes regulables en altura (izquierda): 1
Altura frontal de cajón (derecha) mm: 75, 100, 150, 200

Partes opcionales:

Encontrará accesorios complementarios como regulación manual de la altura, ruedas, revestimiento lateral, etc. En Componentes individuales GridLine, en el Grupo 92.

Lacado:

Carcasa y cuerpo de cajón gris claro RAL 7035, frontales de los cajones y puerta antracita RAL 7016, con recubrimiento de pintura en polvo al horno. Cuerpo de cajón no configurable, siempre gris claro RAL 7035.

Warning:

Uso conforme a lo previsto
  • Modificar y reformar solo con accesorios autorizados de Hoffmann Group.
  • Para el uso industrial en interiores. Utilización en suelos secos y firmes.
  • Cajones para guardar herramientas.
  • Estante de almacenamiento para guardar piezas de trabajo y herramientas.

Utilización indebida
  • No subirse ni sentarse en el banco de trabajo. No transportar personas.
  • No utilizar en zonas con pendiente ascendente o descendente.
  • No utilizar en zonas con riesgo de explosión.
  • No exponer al agua, la lluvia o la contaminación.
  • No utilizar en zonas con suelo suelto y sin pavimentar.
  • No sobrecargar el banco de trabajo, el tablero de trabajo, los cajones y los estantes de almacenamiento.
  • No realizar modificaciones arbitrarias.

Descargas y documentos

Productos adecuados

De la misma serie "Ready-to-go" Ver todos