Chasis con ruedas para palés, Superficie de carga anchura×profundidad: 1200X800mm

Número de artículo: 919908 1200X800
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
11 piezas en stock
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.

Escoger variación del artículo y cantidad

Superficie de carga anchura×profundidad (mm) Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Altura 300 mm
Anchura 1.275 mm
Profundidad 875 mm
Anchura de superficie de carga 1.210 mm
Profundidad superficie de carga 810 mm
Altura de superficie de carga 245 mm
Número de ruedas fijas sin freno de bloqueo 2
Número de ruedas orientables con freno de bloqueo 2
⌀ rueda 160 mm
Capacidad de carga 1.200 kg
Material rueda Caucho macizo elástico
Tirador deslizante no
Peso 36 kg
Tipo de producto Chasis con ruedas para palés

Identificación y clasificación

Número de artículo 919908 1200X800
EAN / GTIN 4045197684196
Número del fabricante 919908 1200X800
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Construcción de acero angular resistente con 4 esquinas de agarre para alojar palés planos y cajas de rejilla. Cubiertas de caucho macizo con 2 ruedas fijas y 2 ruedas orientables (con freno de bloqueo) y cubos con rodamientos de rodillos.

Aplicación:

Para el asiento de palés planos y cajas de rejilla.

Lacado:

Plateado con recubrimiento de pintura en polvo al horno.