Rodador con asidero para recipientes Euro normalizados, Tipo: TNB1

Número de artículo: 918558 TNB1
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
50 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Altura 910 mm
Anchura 790 mm
Profundidad 400 mm
Altura marco de apoyo 180 mm
⌀ rueda 125 mm
Material rodillos Cubierta de poliuretano que no deja marca
Capacidad de carga máxima 250 kg
Peso 9,6 kg
Tipo de producto Rodador con asidero

Identificación y clasificación

Número de artículo 918558 TNB1
EAN / GTIN 4045197801746
Número del fabricante 918558 TNB1
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Construcción de acero soldado. Mango con superficie de Haptoprene®® y polipropileno a prueba de golpes. 2 ruedas fijas y 2 rodillos de dirección (con inmovilizador) y cubierta de poliuretano que no deja marca, cubos con rodamientos de rodillos.

Idóneo para:

Recipiente Euro normalizado n.º 963378, 963379, 963380 de cada tam. NB10 – NB80.

Lacado:

Plateado con recubrimiento de pintura en polvo al horno.

Nota:

Se suministra sin montar para disminuir los gastos de transporte. Suministro sin montaje.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Iniciar sesión

¿Es usted un nuevo cliente?

Iniciar sesión

Su persona de contacto

Ajustar comisión

Su tarjeta de cliente

Presente el código QR al hacer el pago.
Recuperado el 

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra