Portavalores / compartimento lateral, Tipo: L

Número de artículo: 914791 L
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
11 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

  • Cerradura de pasador cilíndrico: Bombillo modular

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Cerradura de pasador cilíndrico Bombillo modular
Serie ToolTruck
Altura útil 750 mm
Anchura útil 380 mm
Profundidad útil 105 mm
Intervalo de empleo Banco de trabajo sobre ruedas
Tipo de producto Puerta batiente

Identificación y clasificación

Número de artículo 914791 L
EAN / GTIN 4045197893857
Número del fabricante 914791 L
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Norma:

Puerta de chapa de acero con marco, con recubrimiento de polvo de color plata, para enganchar en la pared lateral retraída. Cerrable por cerradura de pasador cilíndrico. No es posible la incorporación en la zona del tirador deslizante.

Idóneo para:

Carro de taller n.º 914540, 914550.
Banco de trabajo sobre ruedas n.° 914560, 914564, 914568, 914574, 914575.