Banco de trabajo sobre ruedas con 5 cajones, extraíble por un lado, 20×16G, Cantidad de cajones: 5

Número de artículo: 914580 5
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Reposición
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Cantidad de cajones Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

  • Capacidad de carga cajón/estante extraíble: 40
  • Extensión cajón (extensión parcial/total): 100
  • Retícula panel perforado Hoffmann: 9×9
  • Cajones superficie útil en G: 20×16
  • Cerradura de pasador cilíndrico: Bombillo modular

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Capacidad de carga cajón/estante extraíble 40 kg
Extensión cajón (extensión parcial/total) 100 %
Retícula panel perforado Hoffmann 9×9 mm
Cajones superficie útil en G 20×16
Cerradura de pasador cilíndrico Bombillo modular
Altura 900 mm
Anchura 1.000 mm
Profundidad 525 mm
Cajón anchura útil 500 mm
Cajón profundidad útil 400 mm
Cajón anchura útil en G 20
Cajón profundidad útil en G 16
Cantidad de cajones 5
Peso 64 kg
Configurador relevante
Tipo de producto Banco de trabajo móvil

Identificación y clasificación

Número de artículo 914580 5
EAN / GTIN 4045197892300
Número del fabricante 914580 5
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

La carcasa de chapa de acero del banco de trabajo rodante lleva 2 compartimentos integrados. La pared lateral está perforada al asiento con accesorios, □ 9 × 9 mm en retículas de 37 mm. Interior del cajón liso, pero apropiado para la subdivisión de cajones. El desbloqueo de los cajones se realiza mediante un asa de desbloqueo integrada en el tirador. Cajón cerrable centralmente por medio de cerradura de pasador cilíndrico. Con ruedas provistas de rodamientos de rodillos (2 ruedas orientables con freno de bloqueo, 2 ruedas fijas). Tablero de trabajo de 25 mm de grosor de bambú apropiado para montaje de tornillo de banco.

Colocación:

Altura frontal de cajón: 75; 75; 125; 125; 200 mm

Volumen de suministro:

Incluye subdivisiones:
por cada cajón de 75 mm 1 separador ranurado n.º 951510 tam. 75,
por cada cajón de 125 mm, y 1 separador ranurado n.º 951510 tam. 125.

Lacado:

De dos colores, con recubrimiento de pintura en polvo al horno , plateado combinado con antracita RAL 7016.

Nota:

Para cajones de una altura de 200 mm ahora también son adecuadas las regletas separadoras ranuradas n.° 951510 tam. 200, así como las regletas de borde n.° 951560 tam. 200 y las paredes separadoras encajables n.° 951741 - 951821 en tam. 200 respectivamente.
Encontrará otros accesorios y material separador en el grupo 95.
Material separador adecuado:
Regletas de borde ranuradas n.° 951560 tam. 75; tam. 125 y tam. 200;
regletas separadoras ranuradas n.° 951510 tam. 75; tam. 125 y tam. 200;
paredes separadoras encajables n.° 951721 - 951821 tam. 75; n.° 951731 - 951821 tam. 125 y n.° 951741 - 951821 tam. 200.

Warning:

Uso conforme a lo previsto
  • Para trabajos móviles en el propio lugar.
  • Para el uso industrial y particular.
  • Cajones para guardar herramientas.
  • Estantes extraíbles para la sujeción de L-BOXX (n.° de art.
  • 914574, 914575).
  • Estante de almacenamiento para guardar piezas de trabajo y herramientas.
  • Modificar y reformar solo con accesorios autorizados de Hoffmann Group.
  • Montar tornillos de banco (opción) solo en el tablero de trabajo de bambú.
  • Tener en cuenta las instrucciones de montaje del tornillo de banco.
  • Instale como máximo un cajón interior en el compartimento del armario del ToolTruck (n.° de art.
  • 914560, 914564, 914568).

Utilización indebida
  • No subirse ni sentarse en el carro de taller o en el banco de trabajo sobre ruedas.
  • No transportar personas.
  • No realizar modificaciones arbitrarias.
  • No exponer a choques el carro de taller y el banco de trabajo sobre ruedas.

Descargas y documentos

Productos adecuados