Carro de taller con 6 cajones, Cantidad de cajones: 6

Número de artículo: 914510 6
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
44 piezas en stock
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.

Escoger variación del artículo y cantidad

Cantidad de cajones Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

  • Capacidad de carga cajón/estante extraíble: 30
  • Extensión cajón (extensión parcial/total): 75
  • Retícula panel perforado Hoffmann: 9×9
  • Cerradura de pasador cilíndrico: Bombillo modular

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Capacidad de carga cajón/estante extraíble 30 kg
Extensión cajón (extensión parcial/total) 75 %
Retícula panel perforado Hoffmann 9×9 mm
Cerradura de pasador cilíndrico Bombillo modular
Altura 950 mm
Anchura 660 mm
Profundidad 380 mm
Cajón anchura útil 500 mm
Cajón profundidad útil 300 mm
Cantidad de cajones 6
Peso 45 kg
Tipo de producto Carros de taller

Identificación y clasificación

Número de artículo 914510 6
EAN / GTIN 4045197892072
Número del fabricante 914510 6
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

La carcasa de chapa de acero estable del carro de taller está dotada de paredes laterales perforadas para el asiento de accesorios. Parte interior de los cajones con regletas ranuradas para la subdivisión. El desbloqueo de los cajones se realiza mediante un asa de desbloqueo integrada en el tirador. Cajones cerrables centralmente por medio de cerradura de pasador cilíndrico. Con ruedas de rodadura provistas de rodamientos de rodillos (2 orientables con freno de bloqueo, 2 fijas).
Bandeja de acero con soporte X-ABS insertado.
Mango sólido y ergonómico de PP reforzado por fibra de vidrio.

Colocación:

Altura frontal de cajón: 60; 60; 120; 120; 120; 180 mm

Volumen de suministro:

Incluido material separador. 4 chapas separadoras para cajón de 60 mm, 3 chapas separadoras para cajón de 120 mm.

Lacado:

De dos colores, por recubrimiento de polvo, plata combinado con azul acero RAL 7016.

Warning:

Uso conforme a lo previsto
  • Para trabajos móviles en el propio lugar.
  • Para el uso industrial y particular.
  • Cajones para guardar herramientas.
  • Estante de almacenamiento para guardar piezas de trabajo y herramientas.
  • Modificar y reformar solo con accesorios autorizados de Hoffmann Group.

Utilización indebida
  • No subirse ni sentarse en el carro de taller. No transportar personas.
  • No realizar modificaciones arbitrarias.
  • No exponer el carro de taller a golpes.