{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.° de cat.:
| Cerradura de pasador cilíndrico | Bombillo modular | |
| Altura abierto | 935 mm | |
| Altura cerrado | 520 mm | |
| Anchura | 670 mm | |
| Profundidad | 365 mm | |
| Estante con bandeja anchura útil | 435 mm | |
| Estante con bandeja profundidad útil | 330 mm | |
| Número cubetas | 3 | |
| Capacidad de carga cubeta de fondo | 40 kg | |
| Capacidad de carga por tapa / estante con bandeja | 20 kg | |
| Peso | 24,4 kg | |
| Tipo de producto | Carros de taller |
| Número de artículo | 914500 3 | |
| EAN / GTIN | 4045197892058 | |
| Número del fabricante | 914500 3 | |
| Fabricante/responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |