Tirador giratorio 379-010-1 sin bombillo

Número de artículo: 914170
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
21 piezas en stock
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
para mobiliario industrial a partir del año de construcción Mediados de 2000
para mobiliario industrial hasta el año de construcción Mediados de 2008
Material tirador giratorio Plástico
Color tirador giratorio antracita
adecuado para Armarios de puertas correderas del grupo de productos 95
adecuado para cierre de punto para cierre de 2 puntos
Lengüeta de cerradura (bloqueo en armario) anchura 16 mm
Lengüeta de cerradura (bloqueo en armario) longitud 55 mm
Recorrido de palanca de cerradura 90 grados
Montaje encajable del bombillo posible directamente
Cambio de bombillo posible
Montaje de bombillos de sistemas de cerradura HO posible
Suministro sin bombillo
Tipo de producto Tirador empotrado

Identificación y clasificación

Número de artículo 914170
EAN / GTIN 2050000977572
Número del fabricante 501255 637790 0001
Fabricante/responsable DOM Sicherheitstechnik GmbH & Co. KG, Wesslinger Straße 10-16, 50321 BRÜHL, Deutschland, www.dom-sicherheitstechnik.de

Descripción

Ejecución:

Lengüeta de cerradura para cerraduras de 2 puntos, 55 mm de largo, 16 mm de ancho, recorrido de la palanca de la cerradura 90°.
Tiradores para bombillos DOM a partir del año de fabricación de mediados de 2000 hasta mediados de 2008.

Idóneo para:

Armario rinconero n.º 945000, armarios auxiliares para máquinas n.º 942960; 942965, armarios para aceite n.º 958630; 958640 y armarios de puertas correderas del grupo de productos 95.

Volumen de suministro:

Tirador completo con lengüeta de cerradura. Atención: Los bombillos se introducen directamente en estos tiradores, sin ningún otro casquillo de la cerradura.