Chaqueta softshell uvex suXXeed multifunción amarilla, advertencia amarilla S

Número de artículo: 8972709
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
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
Color, amarillo Amarillo sol
Serie uvex suXXeed multifunction
Denominación del fabricante uvex suXXeed multifunction high-visibility
Color amarillo
Tipo de aplicación Protección de inflamación; Protección con alta visibilidad
Talla internacional, Unisex S
Tipo de producto Chaqueta
Características reflectante; transpirable
Sexo Unisex
Norma DIN EN ISO 11612; EN 61482-1-2; EN ISO 20471
Categoría de protección III

Identificación y clasificación

Número de artículo 8972709
EAN / GTIN 4049358704747
Número del fabricante 8972709
Fabricante/responsable Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Descripción

Descripción:

El material altamente ignífugo no puede verse afectado por el calor ni los arcos eléctricos. Al mismo tiempo, la estructura de mangas ″high rise″ garantiza que este versátil todoterreno lo acompañe en cualquier movimiento. De este modo, obtendrá tanta flexibilidad como los campos de aplicación de esta colección. Ya sea en la industria eléctrica, del automóvil o del acero, la colección uvex suXXeed multifunction cumple nuestro lema ″protecting people″.

Característica:

Características generales

  • Cuello alto con protección para la barbilla
  • Cremallera frontal cubierta con cierre adicional de gancho y bucle
  • 2 bolsillos laterales
  • A la izquierda, 1 bolsillo en el pecho con cremallera oculta
  • ancho del dobladillo de la manga ajustable

Características de confort

  • Chaqueta softshell con protección multifuncional para el entretiempo
  • repelente al agua, cortavientos y transpirable

Características de seguridad

  • EN ISO 11611 Clase 2-A1
  • EN ISO 11612 A1, B1, C2, F2
  • EN 1149-5:2018
  • IEC 61482-2:2020 APC-1
  • EN ISO 20471:2013 + A1:2016, 2.º curso

De la misma serie "uvex suXXeed multifunction" Ver todos