Parka uvex suXXeed amarillo multifunción, advertencia amarillo 5XL

Número de artículo: 8970416
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Identificación y clasificación

Número de artículo 8970416
EAN / GTIN 4049358704723
Número del fabricante 8970416
Fabricante/responsable Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Descripción

Descripción:

El material altamente ignífugo no puede verse afectado por el calor ni los arcos eléctricos. Al mismo tiempo, la estructura de mangas ″high rise″ garantiza que este versátil todoterreno lo acompañe en cualquier movimiento. De este modo, obtendrá tanta flexibilidad como los campos de aplicación de esta colección. Ya sea en la industria eléctrica, del automóvil o del acero, la colección uvex suXXeed multifunction cumple nuestro lema ″protecting people″.

Característica:

Características generales

  • Cuello alto con capucha integrada
  • Capucha ajustable y desmontable mediante cremallera
  • 2 bolsillos laterales grandes con mucho espacio de almacenamiento
  • 2 lengüetas exteriores, p. ej., para detectores de gas
  • Ancho del dobladillo de las mangas ajustable
  • chaqueta interior cálida con cremallera

Características de confort

  • Parka impermeable con protección multifuncional de la más alta calidad
  • resistente al viento y estanco al agua, además de transpirable

Características de seguridad

  • EN ISO 11611 Clase 1-A1
  • EN ISO 11612:2015 A1, B2, C2, E2, F2
  • EN 1149-5:2018
  • IEC 61482-2:2020 APC-2
  • EN 13034 tipo 6
  • EN ISO 20471, clase 2
  • EN 14058 con forro térmico opcional