{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Abertura de sujeción mín. | 23 mm | |
| Abertura de sujeción máx. | 140 mm | |
| Envergadura interior mín. | 23 mm | |
| Envergadura interior máx. | 130 mm | |
| Envergadura exterior mín. | 7 mm | |
| Envergadura exterior máx. | 140 mm | |
| Profundidad de sujeción máx. | 140 mm | |
| Cantidad de ganchos | 3 | |
| Tipo de producto | Extractor de tres brazos | |
| Autocentrable | sí | |
| Contenido | pieza única |
| Número de artículo | 880850 1 | |
| EAN / GTIN | 3148519884579 | |
| Número del fabricante | U.306PB | |
| Fabricante/responsable | Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de |