Pinza de brazo “GRA”, Abertura de sujeción: 300mm

Número de artículo: 861600 300
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
58 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Abertura de sujeción (mm) Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Denominación del fabricante GRA
Sección transversal de la guía de deslizamiento 28 × 11 mm
Abertura de sujeción 300 mm
Alcance del brazo 120 mm
Peso 2,4 kg
Tipo de producto Sargento

Identificación y clasificación

Número de artículo 861600 300
EAN / GTIN 4008158035819
Número del fabricante GRA30-12
Fabricante/responsable BESSEY Tool GmbH & Co. KG, Muehlenwieserstraße 40, 74321 BIETIGHEIM-BISSINGEN, Deutschland, www.bessey.de

Descripción

Ejecución:

Brazo fijo de acero brillante estirado (perfil especial), electrogalvanizado. Brazo deslizante de cero con husillo dotado de rosca trapezoidal y placa de presión orientable hasta 30°. Mediante inversión de posición del brazo deslizante y empleando la pieza de presión, el sargento se puede usar para trabajos de separación (presión hacia fuera).

Aplicación:

Fuerza de apriete máxima hasta 7500 N.