Rasqueta universal con lámina multiusos, Anchura de lámina cortante: 75mm

Número de artículo: 837770 75
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
467 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Anchura de lámina cortante (mm) Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

  • Material: Acero inoxidable

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Material Acero inoxidable
Anchura de lámina cortante 75 mm
Longitud total 240 mm
Tipo de producto Rascador

Identificación y clasificación

Número de artículo 837770 75
EAN / GTIN 4975364018021
Número del fabricante SCR-M75
Fabricante/responsable Tajima Tools GmbH, Grüner Weg 7, 99867 GOTHA, Deutschland, www.tajima.ch

Descripción

Ejecución:

Lámina cortante y cabeza de montaje en una pieza para la transmisión directa del golpe. Mango de 2 componentes ergonómico con cabeza de montaje bonificada. Grosor de lámina cortante 1,8 mm.

Material:

Acero fino inoxidable con tratamiento térmico, resistente al desgaste.