Juego completo de herramientas de punzonar anillos en maletín, Intervalo de punzonado: 3-20mm

Número de artículo: 832100 3-20
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
56 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Intervalo de punzonado (mm) Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Intervalo de punzonado 3 mm - 20 mm
Tipo de producto Herramienta de punzonar

Identificación y clasificación

Número de artículo 832100 3-20
EAN / GTIN 3700825601594
Fabricante/responsable BOEHM SAS, 5388 RD 1082, 42480 LA FOUILLOUSE, France, www.boehm.fr

Descripción

Ejecución:

(excepto tam. 3 − 20) con mango tipo pistola y sacabocados de percusión rectificados con precisión. Para la fabricación de anillos de obturación en una operación se pueden alojar 2 sacabocados de percusión de distintos ⌀ en el soporte.

Aplicación:

Para taladrar o fabricar arandelas / anillos en una operación. Para goma, cuero, fieltro, plástico, corcho, tejido o materiales similares.

Volumen de suministro:

1 sacabocados de cada ⌀ n.° 832110: 10 uds. tam. 3; 4; 6; 8; 10; 12; 14; 16; 18; 20
Posibilidades de combinación de los sacabocados interiores: exterior (mm): 3−10 int. con 12−20 exterior
Recipiente longitud × anchura × altura (mm): Plástico 140 × 100 × 40

Nota:

  • Utilizar como soporte al punzonar madera, cuero o similares.
  • Las combinaciones siguientes no son posibles: 20 (interior) con 22 (exterior); 30 (interior) con 32 (exterior); 40 (interior) con 42 (exterior); 50 (interior) con 52 (exterior).