Este artículo ya no forma parte del surtido. Si está buscando una alternativa, anote los enlaces o póngase en contacto con nosotros.

Aparato de doblado en ángulo completo con accesorios normales, para altura de doblado de hasta: 100mm

Número de artículo: 823650 100

Escoger variación del artículo y cantidad

para altura de doblado de hasta (mm) Precio por unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Identificación y clasificación

Número de artículo 823650 100
EAN / GTIN 2050001931306
Número del fabricante 600000
Fabricante/responsable J. Neu GmbH, Adam-Opel-Straße 4-6, 67269 Grünstadt, Deutschland, www.neu-gmbh.de

Descripción

Ejecución:

Aparato de fundición nodular resistente a la rotura con sujeción rápida excéntrica para el doblado en frío y en caliente de aceros planos, redondos y cuadrangulares con una gran precisión: para el uso profesional continuado. Apropiado para doblados y acodados especialmente cerrados.

Aplicación:

Para el doblado exacto en frío y en caliente (ángulo de doblado 0 − 120°) de material plano, redondo y cuadrangular. Dobla con cantos vivos y también redondos en diferentes radios. Tope longitudinal y tope angular para la fabricación en serie.
Rendimientos máximos de doblado:
  • (reducido) con placas de doblado n.° 823652 / 823653 en la zona superior, rebajada:
    − Acero plano caliente hasta 50 × 6 mm o 20 × 15 mm;
    − Acero plano frío hasta 50 × 4 mm o 20 × 10 mm;
    − Acero redondo y cuadrado frío hasta 16 mm.
  • (normal) con placas de doblado n.° 823652 / 823653 en la zona inferior, no rebajada:
    − Acero plano caliente hasta 100 × 12 mm o 60 × 20 mm;
    − Acero plano frío hasta 100 × 6 mm o 50 × 12 mm;
    − Acero redondo y cuadrado caliente hasta 30 mm;
    − Acero redondo y cuadrado frío hasta 18 mm.
  • (máximo) con placas de doblado n.° 823654 / 823655 (accesorios):
    − Acero en L (entallado) caliente hasta 100 × 12 mm;
    − Acero en L (entallado) frío hasta 60 × 8 mm;
    − Cobre plano hasta 100 × 12 mm;
    − Acero fino hasta 50 × 8 mm.

Volumen de suministro:

Aparato para doblado en ángulo, incluido:
1 bloque de sujeción con apriete excéntrico,
1 placa de doblado de cantos vivos (para material de hasta 2 mm) n.° 823652,
1 placa de doblado normal (r = 4 mm) n.° 823653, 1 placa de compresión,
1 tope longitudinal 440 mm,
1 tope angular.

Nota:

Otras placas de doblado en el n.° 823651 − 823657.