Curvadoras de tubos hidráulicas, Tipo: 3/8-1.1/4

Número de artículo: 821150 3/8-1.1/4
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
5 piezas en stock
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Radio de flexión (centro del tubo) 45; 50; 65; 100; 130 mm
Número de segmentos de curvadora 5
Número de piezas deslizantes 2
Número de curvadoras de tubos hidráulicas 1
Número de ruedas de desplazamiento 3
Espesor máximo de pared 5,5 mm
Ángulo de doblado máximo 90 grados
para diámetro nominal del tubo 3/8 – 1.1/4 pul
Tipo de producto Aparato de flexión

Identificación y clasificación

Número de artículo 821150 3/8-1.1/4
EAN / GTIN 095691403834
Número del fabricante 40383
Fabricante/responsable RIDGE TOOL GmbH & Co. OHG, Hasslinghauser Straße 150, 58285 GEVELSBERG, Deutschland, www.ridgid.eu

Descripción

Ejecución:

Curvadora de tubos hidráulica, resistente, con sistema hidráulico cerrado y muelle recuperador para un mejor control del émbolo. Piezas deslizantes y segmentos de curvadora de hierro colado, émbolo de alta potencia con presión de 450 bar. Las juntas de émbolo de alta calidad evitan fugas y aumentan la vida útil. Piezas deslizantes con indicación del ángulo de doblado. Curvado de tubos con seguridad gracias al sistema cerrado. La versión especial de palanca protege contra sobrecarga. Se entrega en caja de madera con cierre.

Aplicación:

Para curvar tubos de acero galvanizados y negros, así como tubos del gas (3/8 pulgadas − 2 pulgadas). Ángulo de doblado hasta 90º, tubos hasta un grosor de pared máximo de 5,5 mm (tubo de 2 pulgadas). Manejo cómodo para el usuario gracias a una carrera de émbolo larga por cada bombeo. Uso universal en construcción de máquinas e instalaciones, trabajos en sistemas de tuberías, trabajos de cerrajería, etc.

Contenido:

1 segmento de flexión de cada tam. n.° 821155: Tam. 3/8; 1/2; 3/4; 1; 1,1/4
Pieza deslizante n.º 821156: 2 uds.
curvadora de tubos hidráulica: 1 ud.
Ruedas de rodadura: 3 uds.