Cortatubos INOX (VA) / cobre

Número de artículo: 819470
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
104 piezas en stock
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
⌀ de la moleta 22 mm
Moleta anchura 8 mm
Moleta perforación 8 mm
para ⌀ exterior tubo 6 mm - 35 mm
Tipo de producto Cortatubos

Identificación y clasificación

Número de artículo 819470
EAN / GTIN 095691299635
Número del fabricante 29963
Fabricante/responsable RIDGE TOOL GmbH & Co. OHG, Hasslinghauser Straße 150, 58285 GEVELSBERG, Deutschland, www.ridgid.eu

Descripción

Ejecución:

Forma constructiva estable para solicitaciones máximas y cortes precisos por medio de 6 o 12 rodillos de guía. Trabajo extremadamente rápido y económico en cuanto a esfuerzo por medio de rodillos de guía y cuchilla con rodamientos de bolas. Incluye cuchillas de recambio.

Aplicación:

Especial para cortar tubos de acero VA y C galvanizados (hasta 3 mm de grosor de pared), pero también tubos de aluminio y de cobre.