Guía pasacables de nailon, Longitud de cinta: 10m

Número de artículo: 814862 10
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
196 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Longitud de cinta (m) Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Ofertas

Detalles de producto

Datos técnicos

Longitud de cinta 10 m
Carga máxima en la conexión de la guía pasacables y el manguito 1,1 kN
Tipo de producto Herramienta de tracción para cables

Identificación y clasificación

Número de artículo 814862 10
EAN / GTIN 9120045472530
Número del fabricante 13115 M6
Fabricante/responsable RUNPOTEC GmbH, Irlachstraße 31, 5303 THALGAU, Österreich, www.runpotec.com

Descripción

Ejecución:

Guía pasacables de plástico de 4 mm de grosor, especialmente flexible, muy resistente a la abrasión y no conductiva. Material resistente al pandeo, estabilidad dimensional y desliza bien.
Cinta de nailon. Un extremo comprimido con árbol helicoidal y anilla de tracción; otro extremo con anilla de tracción.