Llave inglesa con cubierta de mango, Longitud total: 150mm

Número de artículo: 813962 150
Descuento
17,54 €
Precio por 1 unidad
Precio válido hasta 3 ene 2027
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
En stock
1.784 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Longitud total (mm) Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Ofertas

Detalles de producto

Datos técnicos

Con función de carraca no
Ancho de llave máximo 19 mm
Longitud total L 150 mm
Superficie cromado/a; material endurecido
Garras reversibles no
Con escala sí
Características mango antideslizante
Color rojo; negro; plateado
Tipo de producto Llave inglesa
Accionamiento Mango
Salida de velocidad Para tornillos hexagonales externos

Identificación y clasificación

Número de artículo 813962 150
EAN / GTIN 4069515057936
Número del fabricante 813962 150
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Forma delgada con mango de perfil en doble T. Posición de la boca 22°. Forjada en estampa y templada. Con escala en la boca.
Con cubierta de pared gruesa en los mangos.
Llave inglesa cromada.