Este artículo ya no forma parte del surtido. Si está buscando una alternativa, anote los enlaces o póngase en contacto con nosotros.

Tenazas llave, Longitud total: 250mm

Número de artículo: 813770 250

Escoger variación del artículo y cantidad

Longitud total (mm) Precio por unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Posibilidad de ajuste de precisión por enclavamientos no
Contenido pieza única
Longitud total L 250 mm
Abertura de sujeción máx. a 46 mm
Abertura de sujeción mín. a 42 mm
Unidad de medida abertura de sujeción sistema métrico
Longitud mordazas / boca 25 mm
Forma mordazas / boca forma plana
Versión mordaza/boca forma lisa
Tipo de articulación Articulación empotrada
con muelle de abertura no
Modelo mango de 2 componentes
Material, mango plástico; recubierto de goma
Tipo de producto Tenazas llave / llave inglesa
Características Función de carraca; Autoenganche
Superficie Pavonado/a
Mango mango

Identificación y clasificación

Número de artículo 813770 250
Número del fabricante 40923
Fabricante/responsable Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com

Descripción

Ejecución:

  • Mordazas paralelas, lisas; modelo pavonado.
  • Mangos revestidos de plástico.
  • El ajuste nuevo sin botón de presión mediante una simple aproximación mejora la accesibilidad en espacios de trabajo reducidos.
  • Adecuados también para zurdos, porque se manejan sin botón de presión unilateral.
  • La función de carraca de las mordazas permite el atornillado fácil mediante simple sobredeslizamiento.
  • Con autoagarre a partir de SW 17.