Tenazas llave con cubiertas, mango 2 comp., Longitud total: 150mm

Número de artículo: 813720 150
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
142 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Longitud total (mm) Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Longitud de boca 20 mm
Abertura de sujeción 0 mm - 27 mm
Longitud total 150 mm
Tipo de producto Tenazas llave

Identificación y clasificación

Número de artículo 813720 150
EAN / GTIN 4003773069928
Número del fabricante 86 05 150
Fabricante/responsable KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.knipex.de

Descripción

Ejecución:

Ajuste de muescas pulsando un botón y palanca de apriete para una presión de apriete elevada de las mordazas. La carrera entre las superficies prensoras permite el ajuste según el principio de la carraca.
Tenazas llave cromadas, mangos de varios componentes.
Mordazas lisas, orientadas en paralelo.

Aplicación:

Agarre protector de tornillos, tuercas, grifería cromada, etc.

Nota:

Mordazas protectoras disponibles en el n.° 813725.