Tenazas llave, Longitud total: 100mm

Número de artículo: 813700 100
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
En stock
347 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Longitud total (mm) Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Longitud de boca 13 mm
Abertura de sujeción 0 mm - 21 mm
Longitud total 100 mm
Tipo de producto Tenazas llave

Identificación y clasificación

Número de artículo 813700 100
EAN / GTIN 4003773087281
Número del fabricante 86 04 100
Fabricante/responsable KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.knipex.de

Descripción

Ejecución:

Mordazas lisas, orientadas en paralelo.
Ajuste de muescas pulsando un botón y palanca de apriete para una presión de apriete elevada de las mordazas. La carrera entre las superficies prensoras permite el ajuste según el principio de la carraca.
Tenazas llave cromadas, mangos con superficie rugosa. Ajuste preciso monomanual sin botón por empuje.

Aplicación:

Agarre protector de tornillos, tuercas, grifería cromada, etc.

Nota:

Mordazas protectoras disponibles en el n.° 813725.